Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT niittikupuinen, 1/4 tuuman halkaisija. 0.080 Grip, 25Pk | AE9XEB 6NCP9

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT niittikupuinen, 1/4 tuuman halkaisija. 0.080 Grip, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE9XEB Malli: HKLP-R8-6-PKTRistiviite: 6NCP9

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.080-0.375
Pää Dia.0.251-0.260
Pään korkeus1.06 "
Head TypeRakenteellinen kupolilla
Reiän koko.261-.272 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliTeräs
Yhden leikkauslujuus (paunaa)3500
Vetolujuus1900 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT niittikupuinen, 1/4 tuuman halkaisija. 0.080 Grip, 25 pk
€22.16 /pakkaus