Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-WIEGMANN SC1012G -suojus sinkittyä terästä 1 tuuman pituus x 11 tuuman leveys x 13 tuuman korkeus | AG2LFM 31LA44

HUBBELL-WIEGMANN SC1012G kansi galvanoitua terästä 1 tuuman pituus x 11 tuumaa leveys x 13 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG2LFM Malli: SC1012GRistiviite: 31LA44

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokansi
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Mittari (teräs)16
Korkeus13 "
Pituus1"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys568602 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HUBBELL-WIEGMANN SC0404G -suojus sinkittyä terästä 1 tuuman pituus x 5 tuuman leveys x 5 tuuman korkeus | AG2LFA 31LA32 SC0404G5"568597 "€16.79
HUBBELL-WIEGMANN SC0608G -suojus sinkittyä terästä 1 tuuman pituus x 8 tuuman leveys x 7 tuuman korkeus | AG2LFE 31LA37 SC0608G7"568619 "€26.93
HUBBELL-WIEGMANN SC0808G -suojus sinkittyä terästä 1 tuuman pituus x 9 tuuman leveys x 9 tuuman korkeus | AG2LFG 31LA39 SC0808G9"568601 "€8.98
HUBBELL-WIEGMANN SC0810G -suojus sinkittyä terästä 1 tuuman pituus x 9 tuuman leveys x 11 tuuman korkeus | AG2LFJ 31LA41 SC0810G11 "568601 "€33.09
HUBBELL-WIEGMANN SC1010G -suojus sinkittyä terästä 1 tuuman pituus x 11 tuuman leveys x 11 tuuman korkeus | AG2LFK 31LA42 SC1010G11 "568602 "€28.76
HUBBELL-WIEGMANN SC1212G -suojus sinkittyä terästä 1 tuuman pituus x 13 tuuman leveys x 13 tuuman korkeus | AG2LFN 31LA45 SC1212G13 "568758 "€25.96
HUBBELL-WIEGMANN SC1515G -suojus sinkittyä terästä 1 tuuman pituus x 16 tuuman leveys x 16 tuuman korkeus | AG2LFT 31LA49 SC1515G16 "568584 "€32.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL-WIEGMANN SC1012G kansi galvanoitua terästä 1 tuuman pituus x 11 tuumaa leveys x 13 tuumaa korkeus
€32.64 / yksikkö