HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6P15 Patch Cord, Cat 6, ohut, 15 Ft pituus, violetti | CE6PEW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6P15 Patch johto, Cat 6, ohut, 15 Ft pituus, violetti

Tuote: CE6PEW Malli: HC6P15
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
Vaimennus.1 dB
VäriVioletti
Pituus15ft.
Johtimien lukumäärä8-johdin
Dia ulkopuolella.0.218 "
Lämpötila LuokitusTIA: n mukaan
Jännitearvot300 kVAC
Langan koko# 24 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupariliuos, Nextspeed-kytkentäkaapeli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6BK01 -liitäntäjohto, kissa 6, ohut, 1 ft, musta | CE6PDF HC6BK01Musta1"-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6BK20 -liitäntäjohto, kissa 6, ohut, pituus 20 ft, musta | CE6PDM HC6BK20Musta20ft.-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6BK25 -liitäntäjohto, kissa 6, ohut, 25 Ft, musta | CE6PDN HC6BK25Musta25ft.-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6GN01 -liitäntäjohto, kissa 6, ohut, 1 ft, vihreä | CE6PDP HC6GN01Vihreä1"-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6GN20 -liitäntäjohto, kissa 6, ohut, 20 ft, vihreä | CE6PDW HC6GN20Vihreä20ft.-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6GN25 -liitäntäjohto, kissa 6, ohut, 25 ft, vihreä | CE6PDX HC6GN25Vihreä25ft.-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6GY01 -liitäntäjohto, kissa 6, ohut, 1 ft, harmaa | CE6PDY HC6GY01Harmaa1"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC6P15 Patch johto, Cat 6, ohut, 15 Ft pituus, violetti