Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokoko, valualumiini | AC8QEN 3D277

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO säänkestävä kansi, 1-ryhmä, vakiokoko, alumiinivalu

Varastossa
Tuote: AC8QEN Malli: HBL7774WORistiviite: 3D277
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
€142.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
rakentaminenvalettu
Peiteainekestomuovi
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus4 9 / 16 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
Materiaalikestomuovi
AsennusPystysuora FS / FD-kiinnitys
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Leveys2 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 50A Twist-Lock -astiaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPeiteaineKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokoko, valualumiini | AC8QEM 3D276 HBL7770HeittääValettu alumiini4.18 "Alumiini, valettu2.18 "€134.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO säänkestävä kansi, 1-ryhmä, vakiokoko, alumiinivalu
€142.77 / yksikkö