Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokoko, valualumiini | AC8QEM 3D276

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokoko, valualumiini

Varastossa
Tuote: AC8QEM Malli: HBL7770Ristiviite: 3D276
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
€134.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
rakentaminenHeittää
PeiteaineValettu alumiini
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus4.18 "
Pituus2.84 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
MateriaaliAlumiini, valettu
AsennusPystysuora FS / FD-kiinnitys
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Leveys2.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 50A Twist-Lock -astiaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPeiteaineKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokoko, valualumiini | AC8QEN 3D277 HBL7774WOvalettukestomuovi4 9 / 16 "kestomuovi2 27 / 32 "€142.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokoko, valualumiini
€134.15 / yksikkö