Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AE3CEJ 5C780

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE3CEJ Malli: HBL520C9WRistiviite: 5C780

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria20
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
Värisininen
Johtimen koko# 14 - # 10 AWG
Nykyinen arvostelu20 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP0.5
MateriaaliEi metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviä
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
TyyppiNainen liittimen runko
Jännite120/208
Jännitearvot120 / 208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohtimen kokoNykyinen arvosteluHPJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 125 A, 380 - 415 V, 4-napainen, punainen | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125punainen# 3 - # 1/0 AWG125 A-240/415€1,425.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60sininen# 8 - # 2 AWG60 A15120/208€1,018.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, sininen
€530.29 / yksikkö