Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 125 A, 380 - 415 V, 4-napainen, punainen | AC8QAX 3D173

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 125 A, 380 - 415 V, 4-napainen, punainen

Varastossa
Tuote: AC8QAX Malli: HBL5125C6WRistiviite: 3D173

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,425.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria125
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
Väripunainen
Johtimen koko# 3 - # 1/0 AWG
Nykyinen arvostelu125 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliEi metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviä
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
TyyppiNainen liittimen runko
Jännite240/415

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohtimen kokoNykyinen arvosteluHPJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AE3CEJ 5C780 HBL520C9W20sininen# 14 - # 10 AWG20 A0.5120/208€530.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60sininen# 8 - # 2 AWG60 A15120/208€1,018.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 125 A, 380 - 415 V, 4-napainen, punainen
€1,425.02 / yksikkö