Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AC8PYW 3D120

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 2 napaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC8PYW Malli: HBL360C6WRistiviite: 3D120

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,007.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria60
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
Värisininen
Johtimen koko# 8 - # 2 AWG
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliEi metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviä
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
TyyppiNainen liittimen runko
Jännite250
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohtimen kokoNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AE7LJQ 5Z935 HBL320C6W20# 14 - # 10 AWG20 A€390.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AE7YYV 6C149 HBL330C6W30# 12 - # 8 AWG30 A€565.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 2 napaa, sininen
€1,007.62 / yksikkö