HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR naarasliitin, käänteinen, 30A, 125/250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | CE6TAW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR naarasliitin, käänteinen, 30A, 125/250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Tuote: CE6TAW Malli: HBL2713SR
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.350-1.150 "
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus5.5 "
EristysEristetty runko
Pituus2.94 "
MateriaaliYhdistetty
AsennusJohto kiinnitetty
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 VAC
Leveys2.94 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR naarasliitin, käänteinen, 30A, 125/250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus