Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 johtosangat, suora uros, 0.625-0.750 tuuman johtosarja, verkolla | AB9HME 2DDV6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 johtokahvat, suora uros, 0.625-0.750 tuuman johtosarja, verkkoverkolla

Varastossa
Tuote: AB9HME Malli: 74011337Ristiviite: 2DDV6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.625 "-0.750"
Kaapelin koko.625 "-. 750"
Johdon halkaisija. Alue0.625 "-0.750"
Johdon kahvan tyyppiNestemäinen tiukka
Korkeus1.56 "
Pituus2.15 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliNylon, ruostumaton teräs
Verkon pituus (tuumaa)6"
NPT-koko3/4 tuumaa
Johtimien lukumääräYksi
Lämpötila LuokitusVähintään 40 astetta F - 225 astetta. F
Kierteen koko3 / 4 "NPT
Kaupan koko3 / 4 "
TyyppiSuoraan
Leveys1.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoMateriaaliKaupan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Johtokahva suora 0.375-0.500 tuumaa | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Nylon-istuva ja ruostumaton teräsverkko1 / 2 "€139.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Johtokahva suora 0.500-0.625 tuumaa | AB9BNU 2AXJ9 074011334-Nylon-istuva ja ruostumaton teräsverkko1 / 2 "€139.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Johtosangat, suora uros, 0.375-0.5 tuuman johtosarja, verkolla | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, ruostumaton teräs3 / 4 "€166.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Johtosangat, suora uros, 0.5-0.625 tuuman johtosarja, verkolla | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, ruostumaton teräs3 / 4 "€161.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 johtokahvat, suora uros, 0.625-0.750 tuuman johtosarja, verkkoverkolla
€167.16 / yksikkö