Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 74011036 3 Npt -kaapelikahva alumiinia | AE8GAR 6D162

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011036 3 Npt johtokahva alumiinia

Varastossa
Tuote: AE8GAR Malli: 74011036Ristiviite: 6D162

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€841.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue1.94 "- 2.06"
Johdon kahvan tyyppiSuoraan
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiininen sovitus ja ruostumaton teräsverkko
Verkon pituus (tuumaa)11-1 / 2 "
Kaupan koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 07401003 3/8 Npt -kaapelikahva alumiinia | AE3CEZ 5C800 074010033 / 8 "€116.83
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 7401011 3/4 Npt -kaapelikahva alumiinia | AE8FZP 6D130 74010113 / 4 "€128.76
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 74011252 1-1 / 2 Npt -kaapelikahva alumiinia | AE8GAA 6D140 740112521.5 "€311.29
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 74011256 1-1 / 2 Npt -kaapelikahva alumiinia | AE8GAE 6D148 740112561.5 "€408.41
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 74011257 1-1 / 2 Npt -kaapelikahva alumiinia | AE8GAF 6D149 740112571.5 "€408.41
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 74011258 2 Npt -kaapelikahva alumiinia | AE8GAG 6D150 740112582"€425.95
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 74011259 2 Npt -kaapelikahva alumiinia | AE8GAH 6D151 740112592"€434.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011036 3 Npt johtokahva alumiinia
€841.77 / yksikkö