Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Johtokahva suora 0.500-0.625 tuumaa | AB9BNU 2AXJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Johdinkahva Suora 0.500-0.625 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9BNU Malli: 074011334Ristiviite: 2AXJ9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.500 - 0.625 tuumaa.
Johdon kahvan tyyppiNestemäinen tiukka
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliNylon-istuva ja ruostumaton teräsverkko
Verkon pituus (tuumaa)4-3 / 8 "
NPT-koko1/2 tuumaa
Kaupan koko1 / 2 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoMateriaaliKaupan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Johtokahva suora 0.375-0.500 tuumaa | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Nylon-istuva ja ruostumaton teräsverkko1 / 2 "€139.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Johtosangat, suora uros, 0.375-0.5 tuuman johtosarja, verkolla | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, ruostumaton teräs3 / 4 "€166.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Johtosangat, suora uros, 0.5-0.625 tuuman johtosarja, verkolla | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, ruostumaton teräs3 / 4 "€161.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 johtosangat, suora uros, 0.625-0.750 tuuman johtosarja, verkolla | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, ruostumaton teräs3 / 4 "€167.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Johdinkahva Suora 0.500-0.625 tuumaa
€139.52 / yksikkö