Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-089 Johtokahva 1 tuuman Npt | AE8GBF 6D179

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-089 Johdinkahva 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE8GBF Malli: 074-01-089Ristiviite: 6D179

Hanki se huhtikuu 30, tiistai
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
€230.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.750 - 0.875 tuumaa.
Putken koko1"
Johdon kahvan tyyppi90 Tutkinnot
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)6"
NPT-koko1 sisään.
Kaupan koko1"
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNestetiukka / pölytiivisMateriaaliTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-019 Johtokahva 1 tuuman Npt | AE3CFA 5C801 074-01-019Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€161.36
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-021 Johdon kahva 1 tuuman Npt | AE3CFB 5C802 074-01-021Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€176.35
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031204 Johdon kahva 1 tuuman Npt | AE7YWU 6C093 073031204Pöly tiukkaGalvanisoitu teräsEristämätön€59.00
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-023 Johdon kahva 1 tuuman Npt | AE7YXG 6C105 074-01-023Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€196.26
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-025 Johdon kahva 1 tuuman Npt | AE7YXH 6C106 074-01-025Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€190.01
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-1195 Johtokahva 1 tuuman Npt | AE8FZU 6D134 074-01-1195Nestemäinen tiukkaAlumiiniSuoraan€172.10
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-1250 Johdon kahva 1 tuuman Npt | AE8FZV 6D135 074-01-1250Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€179.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-089 Johdinkahva 1 tuuman Npt
€230.62 / yksikkö