Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-028 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZY 6D138

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-028 Johdinkahva 1 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE8FZY Malli: 074-01-028Ristiviite: 6D138

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue1.130 - 1.250 tuumaa.
Putken koko1-1 / 4 "
Johdon kahvan tyyppiSuoraan
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)5-5 / 8 "
NPT-koko1-1 / 4 tuumaa
Kaupan koko1.25 "
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNestetiukka / pölytiivisMateriaaliTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031205 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE7YWV 6C094 073031205Pöly tiukkaGalvanisoitu teräsEristämätön€73.87
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-026 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZW 6D136 074-01-026Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€277.78
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-027 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZX 6D137 074-01-027Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€238.61
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-1178 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZZ 6D139 074-01-1178Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€219.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-028 Johdinkahva 1 1/4 tuuman Npt
€265.73 / yksikkö