Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-002 Johdon kahva 3/8 tuuman Npt | AE8FZK 6D125

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-002 Johdinkahva 3/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE8FZK Malli: 074-01-002Ristiviite: 6D125

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€111.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.312 - 0.375 tuumaa.
Putken koko3 / 8 "
Johdon kahvan tyyppiSuoraan
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)3-5 / 8 "
NPT-koko3/8 tuumaa
Kaupan koko3 / 8 "
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-001 Johdon kahva 3/8 tuuman Npt | AE8FZJ 6D124 074-01-001€121.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-002 Johdinkahva 3/8 tuumaa Npt
€111.43 / yksikkö