Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-001 Johdon kahva 3/8 tuuman Npt | AE8FZJ 6D124

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-001 Johdinkahva 3/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE8FZJ Malli: 074-01-001Ristiviite: 6D124

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.250 - 0.312 tuumaa.
Putken koko3 / 8 "
Johdon kahvan tyyppiSuoraan
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)2-3 / 4 "
NPT-koko3/8 tuumaa
Kaupan koko3 / 8 "
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-002 Johdon kahva 3/8 tuuman Npt | AE8FZK 6D125 074-01-002€111.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-001 Johdinkahva 3/8 tuumaa Npt
€121.04 / yksikkö