Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZE 6D118

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE8FZE Malli: 073031211Ristiviite: 6D118

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.97 - 1.25 tuumaa.
Johdon kahvan tyyppiPölytiivis
Nestetiukka / pölytiivisPöly tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Verkon pituus (tuumaa)9"
NPT-koko1-1 / 4 tuumaa
Kaupan koko1.25 "
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 -verkkokahva on suunniteltu tarjoamaan turvallinen kaapelinhallinta ja vedonpoisto sähköjohdotusasennuksissa. Tätä verkkokahvaa käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa kaapelit tai johdot on ankkuroitava ja tuettava turvallisesti, kuten teollisuusympäristöissä, liikerakennuksissa ja ulkoasennuksissa.

Ominaisuudet:

  • Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 -verkkokahvassa on alumiininen kaulus, joka parantaa otteen lujuutta, mikä vähentää liukastumisen tai rikkoutumisen riskiä kuormituksen alaisena.
  • Tämä Hubbell Wiring Device-Kellems -kahva sopii 0.97-1.25 tuuman kaapeleihin, ja siinä on verkkotyyppinen vedonpoistorakenne.
  • Siinä on galvanoidusta teräksestä valmistettu ulkoinen vedonpoisto, joka tarjoaa korkean lujuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Tämä verkkokahvan suora suuntaus helpottaa kaapelin kytkemistä ja kohdistamista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita Apollo läppäventtiilejä?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät muita Apollo-läppäventtiilejä, voivat tutustua Apolloon WD145-sarja, 4ANLF-sarja ja 4ALF-sarja läppäventtiilit vaatimuksensa mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 073031209 Verkkokahva 3/4 tuumaa Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€64.38
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 073031210 Verkkokahva 1 tuumaa Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"€74.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 tuumaa Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€131.32
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 073031213 Verkkokahva 2 tuumaa Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"€157.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 tuuman Npt
€89.75 / yksikkö