HONEYWELL C554A1463 liekinsensori R | AA9GGB 1D294

HONEYWELL C554A1463 Liekkianturi R

Varastossa
Tuote: AA9GGB Malli: C554A1463Ristiviite: 1D294

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekkianturi
AsennustyyppiYleismaailmallinen
ErikoistiedotLiekin epäonnistumisen yhteydessä ilmaisin aiheuttaa pääohjaimen sammuttavan pääpolttimen. Tämä liekinilmaisin voidaan vaihtaa saman tyyppisten liekinilmaisimien kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.598
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9031499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL Q354A1018 liekkitunnistin, 6 tuumaa | CJ2EUA 50PL66 Q354A1018€139.32
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL C554A1463 Liekkianturi R
€74.80 / yksikkö