TIG-hitsaajat tai kaasuvolframikaarihitsauskoneet (GTAW). ideal ohuiden ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin, magnesium ja kuparilejeeringit. He käyttävät kaarihitsausprosessia ei-haittojen avullaumable volframielektrodi hitsin tuottamiseksi.
Hobart TIG-hitsaajat toimivat 230 voltin AC/DC teholla ja syöttävät virran hitsauskaareen puikkopuikon kautta. Ne ovat saatavilla EZ-TIG 165i -sarjan malleissa osoittamaan helpon TIG-hitsauksen ja maximum teho 165 ampeeria.
Hobart 500551 EZ-TIG-hitsauskonetta käytetään rautametallien kevyisiin hitsaussovelluksiin, mukaan lukien teräs ja ei-rautametallit, kuten alumiini, jonka paksuus onnesses vaihtelee välillä 22 gauge - 3/16 inches. Tämä Hobart TIG-hitsauskoneessa on kevyt invertteripohjainen rakenne ja kädensijat, jotka takaavat siirrettävyyden ja tasaisen hitsauskaaren. Laitteessa on materiaaliasetuksen vipukytkin, jossa on AC (gray värillinen) asetus alumiinille & magnesium-metallit ja DC-asetus (oranssi) teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja kromolylle. TIG-polttimen ampeerin säätö tapahtuu jalkasäätimellä ja materiaalipaksullaness nuppi. Materiaali paksuness-nuppia voidaan kääntää materiaalin ja sen paksuuden mukaanness seuraamalla harmaan tai oranssinvärisiä raitoja. Tuuletin päällä deman ominaisuus Hobart TIG-hitsauskone toimii vain silloin, kun sitä tarvitaan vähentämään lian sisäänpääsyäinants yksikköön. Laitteessa on myös korkean taajuuden ilmaisin (HF). start kosketuksettoman kaaren ja eliminavolframitanko ja materiaalin likainaseen. Hobart TIG-hitsauskone on integroitu automaattiseen jälkivirtaukseen toimitusta varten optimum Suojakaasu perustuu hitsausampeeriin ilman säätöä. Siinä on lisäksi automaattinen korkean lämpötilan sammutus, joka suojaa yksikköä ylikuumenemisen varalta.
Käyttö:
Hobart TIG-hitsauskone, 500551 EZ-TIG 165i:tä käytetään ohuiden teräksen, ruostumattoman teräksen, kromolin, alumiinin ja magneetin hitsaukseen.nesium metallikappaleita. se on generalkäytetään vain korjaukseen, valmistukseen ja kierrätykseenrbisovelluksia autossamobilsähkö- ja ilmailuteollisuus.
Ominaisuudet:
- Hobart TIG-hitsauskone, 500551 EZ-TIG 165i käyttää volframitankoa ohuiden teräs- tai alumiinimetallipalojen hitsaukseen.
- Siinä on kätevä yksittäinen säätönuppi ja jalkasäädin työkappaleen ampeerin säätämiseksi materiaalin paksuuden mukaanness.
- Säädintä voidaan kääntää AC- tai DC-asetuksen mukaan. AC on generalvain ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille, kun taas DC-asetus on rautapitoisille metalliseoksille, kuten teräkselle tai ruostumattomalle teräkselle.
- Tämä Hobart TIG-hitsauskoneessa on kannettava muotoilu ja kahvat, jotka helpottavat käyttöä missä tahansa paikassa.
- Sen mukana tulee kaasun säädin, letku, Weldcraft TIG -poltin ja 12 jalan työkaapeli c.lamp nopeaan ja turvalliseen hitsauskäyttöön.
- Tämä Hobart TIG-hitsauskoneessa on invertteripohjainen virtalähde automaattisella jälkivirtauksella tasaisen hitsauskaaren ja -hitsauksen takaamiseksi optimum suojaus ilman säätöjä ja tehon hukkaa.
- Siinä on turvaominaisuudet, kuten automaattinen korkean lämpötilan sammutus ja tuuletin päälle demand laitteen suojaamiseen ylikuumenemisen varalta.
- Tämä Hobart TIG-hitsauskoneessa on korkea taajuus start eliminoidainate volframi- ja materiaalikontaminaseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa varaosia, kuten ensiöjohdon ja pistokkeen, kauko-ohjaimen, työkaapelin clamp ja virtausmittari kaasuletkulla vanhojen, kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen Hobart TIG-hitsauskone.
- Toimitamme myös korvaavan Weldcraft TIG-poltin vaihtamiseen Legacy 17 Weldcraft TIG-poltin.
Standardit ja hyväksynnät:
Hobart TIG-hitsauskone, 500551 EZ-TIG 165i on CSA-hyväksytty varmistamaan käyttäjien turvallisuus, ympäristöterveys ja superior hitsauskoneen suorituskykyä.
Asennus:
- Hobart TIG-hitsauskone kiinnitetään jalkapolkimeen RFCS-RJ45-liitännällä ampeerin kaukosäätöä varten.
- Yksikön takaosa on kytketty inerttikaasun syöttöön virtaussäätimen ja letkun avulla.
- Yhdistä ilmajäähdytteinen TIG-poltin ja clampjohtoon Hobart TIG-hitsauskone.
- Laite liitetään sitten tukevasti 230 V:n virtalähteeseen.
- Nyt Hobart TIG-hitsauskone on käyttövalmis.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tehdä, jos Hobart TIG-hitsauskone vika?
A. Olettaen, että Hobart TIG-hitsauskone toimitetaan oikealla virtalähteellä ja se on oikea valinta materiaalille, ensimmäinen asia, joka on tarkistettava, on johdotuksen, sulakkeen ja letkuliitäntöjen tila. Käyttäjien tulee myös tarkistaa ja puhdistaa puhaltimeen kerääntynyt lika tai pöly, joka aiheuttaa laitteen kuumenemisen. Kaukosäädin, volframitanko ja polttimen kaapeli tulee myös tarkistaa säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. Käyttäjien tulee huolehtia siitä, että materiaali ei joudu kosketuksiin maadoitettujen pintojen kanssa ja että kaasun virtausnopeus on laitteen edellyttämä. Heidän tulee myös tarkistaa kulumisen varalta Hobart TIG-hitsauskoneen osat. Hobart tarjoaa yhden vuoden teollisen takuun aseille (MIG, plasma & TIG torches) varmistaaksesi nopean ja helpon vaihdon takuuaikana.
K. Onko tämä Hobart TIG-hitsauskone same kuin Millerin valmistama kone?
V. Kyllä, tämä Hobart TIG-hitsauskone, 500551 EZ-TIG 165i on pohjimmiltaan same käytössä ja ominaisuuksia kuten Miller Diversion 165. Vaikka Miller Electric käyttää Weldcraft LS17 TIG-poltinta, jossa on sormenpäällinen painike ampeerin säätöön, Hobart TIG-hitsaaja käyttää Weldcraft WP 17 TIG-poltinta jalkapolkimella ampeerin säätämiseen.
K. Kuinka pitkä virtajohto toimitetaan tämän mukana Hobart TIG-hitsauskone?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän Hobart TIG-hitsauskone, 500551 EZ-TIG 165i, jossa on 7 jalan virtajohto kauempana olevan virtalähteen saavuttamiseksi.