HOBART 300836 -lisävarustepaketin hitsaus | AA9NNQ 1EC88

HOBART 300836 Hitsaustarvikesarja

Varastossa
Tuote: AA9NNQ Malli: 300836Ristiviite: 1EC88

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€752.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaustarvikesarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART 300836 Hitsaustarvikesarja
€752.77 / yksikkö