Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120071 Cooler Polykarbonaatti 0.5-2ml | AF8ANR 24EN24

HEATHROW SCIENTIFIC HS120071 Cooler Polykarbonaatti 0.5-2ml

Varastossa
Tuote: AF8ANR Malli: HS120071Ristiviite: 24EN24

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytin
OmistaaPutket
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.92
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120070 Cooler Polykarbonaatti 0.5-2ml | AF8ANQ 24EN23 HS120070€223.82
HEATHROW SCIENTIFIC HS120072 Jäähdytin Polykarbonaatti 0.5-2 ml | AF8ANT 24EN25 HS120072€433.35
HEATHROW SCIENTIFIC HS120073 Cooler Polykarbonaatti 0.5-2ml | AF8ANU 24EN26 HS120073€226.30
HEATHROW SCIENTIFIC HS120074 Cooler Polykarbonaatti 0.5-2ml | AF8ANV 24EN27 HS120074€390.92
HEATHROW SCIENTIFIC HS120075 Cooler Polykarbonaatti 0.5-2ml | AF8ANW 24EN28 HS120075€430.00
HEATHROW SCIENTIFIC HS120076 Cooler Polykarbonaatti 0.2ml | AF8ANX 24EN29 HS120076€433.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120071 Cooler Polykarbonaatti 0.5-2ml
€390.35 / yksikkö