Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HCL-KIINNIKKEET EZY-P-8.7-PA66-BK Ezyclick-letkunkiristin, koko 8.7 mm, PK1000 | AJ6NCK

HCL FASTENERS EZY-P-8.7-PA66-BK Ezyclick-letkunkiristin, koko 8.7 mm, PK1000

Varastossa
Tuote: AJ6NCK Malli: EZY-P-8.7-PA66-BK

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kaistanleveys7.9mm
VäriMusta
Pään korkeus5.3mm
MateriaaliNylon 6.6
Palojen lukumäärä1000
Koko8.7 mm
Temp. alue-40 - 340 ° F
Paksuus1.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
HS-koodi39174000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaistanleveysPään korkeusKokoPaksuusHinta
HCL-KIINNIKKEET EZY-P-8.5-PA66-BK Ezyclick-letkunkiristin, koko 8.5 mm, PK1000 | AJ6NCJ EZY-P-8.5-PA66-BK7.9mm5.3mm8.5 mm1.8mm€140.74
HCL-KIINNIKKEET EZY-P-8.9-PA66-BK Ezyclick-letkunkiristin, koko 8.9 mm, PK1000 | AJ6NCL EZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€141.96
HCL-KIINNIKKEET EZY-P-9.2-PA66-BK Ezyclick-letkunkiristin, koko 9.2 mm, PK1000 | AJ6NCM EZY-P-9.2-PA66-BK7.9mm5.3mm9.2 mm1.8mm€144.50
HCL-KIINNIKKEET EZY-P-9.5-PA66-BK Ezyclick -letkunkiristin, koko 9.5 mm, PK1000 | AJ6NCN EZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€145.55
HCL-KIINNIKKEET EZY-P-10.0-PA66-BK Ezyclick -letkunkiristin, koko 10 mm, PK1000 | AJ6NCP EZY-P-10.0-PA66-BK7.9mm5.3mm10 mm1.8mm€146.18
HCL-KIINNIKKEET EZY-P-11.4-PA66-BK Ezyclick -letkunkiristin, koko 11.4 mm, PK1000 | AJ6NCQ EZY-P-11.4-PA66-BK7.9mm5.6mm11.4 mm1.8mm€147.44
HCL-KIINNIKKEET EZY-P-12.0-PA66-BK Ezyclick -letkunkiristin, koko 12 mm, PK1000 | AJ6NCR EZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm€149.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HCL FASTENERS EZY-P-8.7-PA66-BK Ezyclick-letkunkiristin, koko 8.7 mm, PK1000
€141.33 / yksikkö