HALLOWELL AHDB104-72PB -säiliöyksikkö 96 lokeroa 36 x 72 x 87 tuumaa | AC7MNC 38R268

HALLOWELL AHDB104-72PB laatikkoyksikkö 96 laatikkoa 36 x 72 x 87 tuumaa

Tuote: AC7MNC Malli: AHDB104-72PBRistiviite: 38R268
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,106.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäosa Pigeonhole Bin Unit
Säiliön syvyys72 "
Säiliön korkeus4.5 "
Altaan leveys4"
VäriSiniset pylväät ja sivut vaaleanharmailla hyllyillä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kantavuus31,200 lb
MateriaaliTeräs, 14 ga. Viestejä, 20 ga. Hyllyt, 18 ga. Sivut
Kokonaissyvyys72 "
Kokonaiskorkeus87 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä96

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 471.74
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveyseräKantavuusKokonaissyvyysLokeroiden kokonaismääräHinta
HALLOWELL HDB18-48PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 48 x 87 tuumaa | AC7MME 38R247 HDB18-48PB48 "10.5 "12 "Käynnistyskyyhkyreikä9600 lb48 "18€3,110.51
Tarjouspyyntö
HALLOWELL AHDB18-48PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 48 x 87 tuumaa | AC7MMF 38R248 AHDB18-48PB48 "10.5 "12 "Lisäosa Pigeonhole Bin Unit9600 lb48 "18€2,299.66
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HDB18-72PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 72 x 87 tuumaa | AC7MMG 38R249 HDB18-72PB72 "10.5 "12 "Käynnistyskyyhkyreikä14,400 lb72 "18€4,529.52
HALLOWELL AHDB18-72PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 72 x 87 tuumaa | AC7MMH 38R250 AHDB18-72PB72 "10.5 "12 "Lisäosa Pigeonhole Bin Unit14,400 lb72 "18€3,240.08
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HDB18-96PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 96 x 87 tuumaa | AC7MMJ 38R251 HDB18-96PB96 "10.5 "12 "Käynnistyskyyhkyreikä19,200 lb96 "18€5,421.82
HALLOWELL AHDB18-96PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 96 x 87 tuumaa | AC7MMK 38R252 AHDB18-96PB96 "10.5 "12 "Lisäosa Pigeonhole Bin Unit19,200 lb96 "18€4,215.82
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HDB28-48PB -säiliöyksikkö 28 lokeroa 36 x 48 x 87 tuumaa | AC7MML 38R253 HDB28-48PB48 "9"9"Käynnistyskyyhkyreikä11,200 lb48 "28€3,522.54
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL AHDB104-72PB laatikkoyksikkö 96 laatikkoa 36 x 72 x 87 tuumaa
€7,106.78 / yksikkö