HALLOWELL 425S18ME -säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JXY 34C178

HALLOWELL 425S18ME Säilytyskaappi 22 Gauge 72 tuumaa K 48 tuumaa Leveys

Tuote: AC6JXY Malli: 425S18MERistiviite: 34C178
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,006.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriMusta
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.39
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriSuorittaa loppuunMitataHinta
HALLOWELL 415S18PT säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 18 tuumaa D | AC6JVU 34C128 415S18PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€764.30
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 415S24PT -kaappikotelo 22 mittari 72 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JVV 34C129 415S24PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€831.05
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 425S18PT -kaappi 22 mittari 72 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JVX 34C131 425S18PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€1,006.90
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 425S24PT -kaappi 22 mittari 72 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JVY 34C132 425S24PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€1,054.46
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 415S18A-PT Säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 18 tuumaa D | AC6JWV 34C152 415S18A-PT36 "koollakoolla200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€925.35
HALLOWELL 415S24A-PT Säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 24 tuumaa D | AC6JWW 34C153 415S24A-PT36 "koollakoolla200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€996.73
HALLOWELL 425S18A-PT Säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JWX 34C154 425S18A-PT48 "koollakoolla200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€1,376.71
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 425S18ME Säilytyskaappi 22 Gauge 72 tuumaa K 48 tuumaa Leveys
€1,006.90 / yksikkö