Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 0113C -leikkurikokoonpano mallille AB9XNL / 2g994 | AB9XNK 2G986

H.K. PORTER 0113C leikkurin pääkokoonpano malleihin AB9XNL/2g994

Varastossa
Tuote: AB9XNK Malli: 0113CRistiviite: 2G986

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraterän pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HK PORTER 0013C -leikkurikokoonpano mallille 2g976 / 2g978 # 0 | AB9XNF 2G972 0013C0 Keskileikkaus€117.14
HK PORTER 1413C -leikkurikokoonpano mallille AB9ZRR | AB9ZRQ 2H049 1413CKeskileikkaus€103.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 0113C leikkurin pääkokoonpano malleihin AB9XNL/2g994
€137.67 / yksikkö