Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9580 -liitin Military Pk5 | AB9VDE 2FFZ7

GROTE 84-9580 Liitin Military Pk5

Varastossa
Tuote: AB9VDE Malli: 84-9580Ristiviite: 2FFZ7

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
Värisinkki
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliJohtaa
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeNegatiivinen
MateriaaliJohtaa
AlaluokkaAkun kiinnitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypePkg. MääräHinta
GROTE 84-9581 -liitin Military Pk5 | AB9VDF 2FFZ8 84-9581Positiivinen5€54.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9580 Liitin Military Pk5
€62.48 /pakkaus