Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9130 -liittimen muunnos - pakkaus 10 | AB9UYT 2FFA5

GROTE 84-9130 Liittimen muunnos - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UYT Malli: 84-9130Ristiviite: 2FFA5

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen muunnos
VäriTeräs
YhteysRuuvi
LiitäntämateriaaliJohtaa
Yhteyden tyyppiRuuvi
Connector TypePositiivinen negatiivinen
MateriaaliJohtaa
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaLiitin / sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysLiitäntämateriaaliYhteyden tyyppiMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 82-9130 -liittimen muunnos - 2 kpl pakkaus | AB9VBH 2FFJ7 82-9130KupariPulttiKupariPulttiKupari2€10.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9130 Liittimen muunnos - 10 kpl pakkaus
€55.43 /pakkaus