Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9130 -liittimen muunnos - 2 kpl pakkaus | AB9VBH 2FFJ7

GROTE 82-9130 Liittimen muunnos - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VBH Malli: 82-9130Ristiviite: 2FFJ7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen muunnos
VäriKupari
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypePositiivinen negatiivinen
Pituus3 13 / 16 "
MateriaaliKupari
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaLiitin / sovitin
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysLiitäntämateriaaliYhteyden tyyppiMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 84-9130 -liittimen muunnos - pakkaus 10 | AB9UYT 2FFA5 84-9130TeräsRuuviJohtaaRuuviJohtaa10€55.43

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9130 Liittimen muunnos - 2 kpl pakkaus
€10.59 /pakkaus