Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE KD6-27 puristusmuotti, W-tyyli, 4/0 ACSR Kapasiteetti | AC7ZXW 39D731

GREENLEE KD6-27 puristusmuotti, W-tyyli, 4/0 ACSR-kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC7ZXW Malli: KD6-27Ristiviite: 39D731

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleuka, W-tyyli
Koko4-4 / 0 ACSR alumiinia tai kuparia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207306032
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GREENLEE KD6-10 puristusmuotti, W-tyyli | AC7ZXF 39D717 KD6-10Langan koko 8 Awg kiinteä - 8 Awg säikeinen, 6 Awg kiinteä - 6 Awg säikeinen, 6 Awg kiinteä - 4 Awg säikeinen, 4 Awg kiinteä - 4 Awg säikeinen€97.40
GREENLEE KD6-11 puristusmuotti, W-tyyli | AC7ZXG 39D718 KD6-11Langan koko 350 Kcmil€100.88
GREENLEE KD6-12 puristusmuotti, W-tyyli | AC7ZXH 39D719 KD6-12Langan koko 1/0 AWG€118.03
GREENLEE KD6-14 puristusmuotti, W-tyyli | AC7ZXJ 39D720 KD6-14Langan koko 6 AWG kiinteä€116.73
GREENLEE KD6-15 puristusmuotti, W-tyyli | AC7ZXK 39D721 KD6-15Langan koko 4 AWG kiinteä€116.73
GREENLEE KD6-16 puristusmuotti, W-tyyli | AC7ZXL 39D722 KD6-16Langan koko 2 AWG kiinteä€118.05
GREENLEE KD6-17 puristusmuotti, W-tyyli | AC7ZXM 39D723 KD6-17Langan koko 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG, 500 Kcmil€114.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE KD6-27 puristusmuotti, W-tyyli, 4/0 ACSR-kapasiteetti
€230.95 / yksikkö