Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0351-08-INS eristetyt pitkäkärkiset pihdit, 9-3/4 tuuman kokonaispituus, oranssi | AA3HXP 11L621

GREENLEE 0351-08-INS eristetyt pitkäkärkiset pihdit, 9-3/4 tuuman kokonaispituus, oranssi

Varastossa
Tuote: AA3HXP Malli: 0351-08-INSRistiviite: 11L621

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt pitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliKarkaistu lanka, ACSR-pultit, ruuvit ja naulat
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiEristetty
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2.25 "
LeukatyyppiTasoita
Leuan leveys2"
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8.75 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0351-08-INS eristetyt pitkäkärkiset pihdit, 9-3/4 tuuman kokonaispituus, oranssi
€115.92 / yksikkö