Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01300.100.0001 Hex Nut 1-8 Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8UGH 38ZT04

GRAINGER N01300.100.0001 kuusiomutteri 1-8, luokka 5, sinkitty, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8UGH Malli: N01300.100.0001Ristiviite: 38ZT04

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus55 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01300.100.0001 kuusiomutteri 1-8, luokka 5, sinkitty, 5PK
€17.18 /pakkaus