Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.200.0150 Hex Nut M20 x 1.50 Class 4 Steel Zinc Plated, 25PK | AH7VEC 38DG78

GRAINGER M11380.200.0150 kuusiomutteri M20 x 1.50 luokka 4 terässinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VEC Malli: M11380.200.0150Ristiviite: 38DG78

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€16.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20-1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus10mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8928
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.200.0150 kuusiomutteri M20 x 1.50 luokka 4 terässinkitty, 25PK
€16.31 /pakkaus