GPIMETERS GSCPS-150 Precision Turbine Meter, Sanitary Clamp Fitting, 1 1/2 Inch Size | CD8RTE

GPIMETERS GSCPS-150 Precision Turbine Meter, Sanitary Clamp Fitting, 1 1/2 Inch Size

Tuote: CD8RTE Malli: GSCPS-150
€3,535.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinimittari
tarkkuus+ / - 5%
Näyttöyksikötgal.
Koko kokoaminen1.5 "
AsennustyyliTerveyspuristin
Virtausalue17.7 - 177 gpm
Nesteen lämpötila. Alue-100 -225 astetta F
Taajuus100 - 1000 Hz
Korkeus2.11 "
Kotelo316 SS
Pituus4.59 "
Turbiinin koko1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS GSCPS-150 Precision Turbine Meter, Sanitary Clamp Fitting, 1 1/2 Inch Size
€3,535.35 / yksikkö