Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL GD4688X5 kovametallipora 2.60 tuuman huilu 4.72 tuumaa pituus 1.1562 koko | AH7AXW 36PF67

GORILLA MILL GD4688X5 kovametallipora 2.60 tuuman ura 4.72 tuumaa pituus 1.1562 koko

Varastossa
Tuote: AH7AXW Malli: GD4688X5Ristiviite: 36PF67

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Desimaaliekvivalentti1.1562
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1-5 / 32 "
Huilun pituus2.6 "
LuokkaC2-mikrorakeet
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus4.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusHinta
GORILLA MILL GD1200X5 -karbidipora 1.13 tuuman huilu 2.50 tuuman pituus 0.12 Koko | AH7ATY 36PE76 GD1200X50.1200Johdin1.13 "2.5 "€105.66
GORILLA MILL GD1250X5 -karbidipora 1.13 tuuman huilu 2.50 tuuman pituus 0.125 Koko | AH7AUA 36PE78 GD1250X50.1250Murto-tuuma1.13 "2.5 "€71.03
GORILLA MILL GD1285X5 kovametallipora 1.26 tuuman huilu 2.75 tuuman pituus 0.129 Koko | AH7AUC 36PE80 GD1285X50.1285Johdin1.26 "2.75 "€81.29
GORILLA MILL GD1360X5 -karbidipora 1.26 tuuman huilu 2.75 tuuman pituus 0.136 Koko | AH7AUF 36PE83 GD1360X50.1360Johdin1.26 "2.75 "€78.08
GORILLA MILL GD1406X5 -karbidipora 1.26 tuuman huilu 2.75 tuuman pituus 0.141 Koko | AH7AUH 36PE85 GD1406X50.1406Murto-tuuma1.26 "2.75 "€115.84
GORILLA MILL GD1562X5 -karbidipora 1.26 tuuman huilu 2.75 tuuman pituus 0.16 Koko | AH7AUL 36PE88 GD1562X50.1562Murto-tuuma1.26 "2.75 "€117.19
GORILLA MILL GD1590X5 -karbidipora 1.50 tuuman huilu 3.15 tuuman pituus 0.159 Koko | AH7AUN 36PE90 GD1590X50.1590Johdin1.5 "3.15 "€87.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL GD4688X5 kovametallipora 2.60 tuuman ura 4.72 tuumaa pituus 1.1562 koko
€246.27 / yksikkö