Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-JCFX-0608 Letkuliitin Messinki 3/8 tuuman letkutunnus | AC8UFP 3DVA9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0608 letkuliitin messinki 3/8 tuuman letkun tunnus

Varastossa
Tuote: AC8UFP Malli: PB-JCFX-0608Ristiviite: 3DVA9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuora kääntö
Kuusipään koko (tuumaa)7/8
Kuusiokoko7 / 8 "
Letkutunnus3 / 8 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine4000 PSI
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiNainen JIC
Tyyppimessinkikierteille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Max. TyöpaineKierteen kokoHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-JCFX-0404 Letkunliitin messinki 1/4 tuuman letkutunnus | AC8UFL 3DVA6 PB-JCFX-04049 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20€5.37
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-JCFX-0406 Letkunliitin messinki 1/4 tuuman letkutunnus | AC8UFM 3DVA7 PB-JCFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi9 / 16-18€5.91
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-JCFX-0606 Letkuliitin Messinki 3/8 tuuman letkutunnus | AC8UFN 3DVA8 PB-JCFX-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI9 / 16-18€6.56
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-JCFX-0808 Letkunliitin messinki 1/2 tuuman letkutunnus | AC8UFQ 3DVC1 PB-JCFX-08087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16€9.40

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0608 letkuliitin messinki 3/8 tuuman letkun tunnus
€9.42 / yksikkö