GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZMW4 poistoletku 4 tuuman tunnus x 25 jalkaa 125 Psi Max | AB4PRA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW4 poistoletku 4 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa 125 psi Max

Varastossa
Tuote: AB4PRA Malli: 1ZMW4

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€998.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistoletku
VäriMusta
Koko kokoaminen4"
AsennustyyppiAlumiininen nokka ja ura
Sisällä Dia.4"
Pituus25ft.
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Dia ulkopuolella.4.31 "
VahvistaminenSynteettinen kangas
PutkimateriaaliMusta synteettinen Plioflex-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.02
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistaminenKoko kokoaminenAsennustyyppiPutkimateriaaliSisällä Dia.PituusMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A233 Poistoletku 3 / 8in Id 500ft 150psi | AA2AHY 10A233Spiraali synteettinen lanka--Versigard3 / 8 "500ft.150 psi190-astetta F€1,212.79
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20026465 Poistoletku 1/2 tuuman Id 500ft 150psi | AA2AHZ 10A234 20026465Spiraali synteettinen lanka--Versigard1 / 2 "500ft.150 psi190-astetta F€1,743.88
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A235 Poistoletku 3 / 4in Id 500ft 150psi | AA2AJA 10A235Spiraali synteettinen lanka--Versigard3 / 4 "500ft.150 psi190-astetta F€2,187.37
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A236 Poistoletku 1 tuuman Id 450ft 150psi | AA2AJB 10A236Spiraali synteettinen lanka--Versigard1"450ft.150 psi190-astetta F€3,138.11
GOODYEAR-SUUNNITELLUT TUOTTEET 20026512 Poistoletku 1-1/2 tuumaa Id 300ft 150psi | AA2AJC 10A237 20026512Spiraali synteettinen lanka--Versigard1.5 "300ft.150 psi190-astetta F€5,110.84
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ1 poistoletku 1.25 Id x 100 Feet 125 Psi | AB4PMH 1ZLJ1Kangaslevyt--Musta synteettinen Plioflex-kumi1.25 "100ft.125 psi180-astetta F€1,055.25
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ2 tyhjennysletku 2.5 Id x 100 jalkaa 125 Psi | AB4PMJ 1ZLJ2Kangaslevyt--Musta synteettinen Plioflex-kumi2.5 "100ft.125 psi180-astetta F€1,218.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW4 poistoletku 4 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa 125 psi Max
€998.67 / yksikkö