GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLN7 Työnnettävä ilmaletku 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Punainen | AB4PNE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN7 paineilmaletku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 250 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AB4PNE Malli: 1ZLN7

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,073.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineSynteettinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.54 "
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus250ft.
Max. Paine300 psi
Max. Työpaine300 PSI
Dia ulkopuolella.35 / 64 "
VahvistaminenYhden tekstiilin punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 190 F
PutkimateriaaliBuna-N-vinyyli
TyyppiBulk Push-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineVäriPeiteaineMax. TyöpaineDia ulkopuolella.Temp. alueLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL4 Ilmaletku Push-on 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Musta | AB4PMT 1ZLL4400 psiMustaCarbryn-kumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,064.78
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL5 Ilmaletku Push-on 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Harmaa | AB4PMU 1ZLL5400 psiHarmaaCarbryn-kumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,171.16
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL6 Ilmaletku Push-on 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Vihreä | AB4PMV 1ZLL6400 psiVihreäCarbryn-kumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,132.03
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL7 Ilmaletku Push-on 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Punainen | AB4PMW 1ZLL7400 psipunainenCarbryn-kumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,027.61
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL8 Ilmaletku Push-on 3/8 tuuman Id x 250 Jalkaa Musta | AB4PMX 1ZLL8400 psiMustaCarbryn-kumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250ft.€1,163.85
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL9 Ilmaletku Push-on 3/8 tuuman Id x 250 Jalkaa Harmaa | AB4PMY 1ZLL9400 psiHarmaaCarbryn-kumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250ft.€1,123.22
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLN1 Työnnettävä ilmaletku 3/8 tuuman Id x 250 jalkaa vihreä | AB4PMZ 1 ZLN1400 psiVihreäCarbryn-kumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250ft.€1,123.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN7 paineilmaletku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 250 jalkaa punainen
€1,073.06 / yksikkö