GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT1 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana Punainen | AA8UGF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABT1 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen

Varastossa
Tuote: AA8UGF Malli: 1ABT1

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteainePVC
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus500ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.45 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteainePituusDia ulkopuolella.VahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A239 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana sininen AA2AJD 10A239sininenTPE1000ft.0.5 "Synteettinen lanka-40 - 158 astetta FTPE€1,453.65
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR8 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana musta AA8UGD 1ABR8MustaPVC500ft.0.45 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€427.28
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT3 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana keltainen AA8UGH 1ABT3KeltainenPVC500ft.0.45 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€414.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABT1 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen
€445.79 / yksikkö