GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A235 Poistoletku 3 / 4in Id 500ft 150psi | AA2AJA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A235 poistoletku 3/4in id 500ft 150psi

Tuotenumero: AA2AJA Malli: 10A235
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€1,505.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistoletku
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus500 ft.
Maks. Lämpötila190 ° F
Dia ulkopuolella.1 2 / 25 "
Paine150 psi
VahvistaminenSpiraali synteettinen lanka
VahvistusmateriaaliSpiraali synteettinen lanka
PutkimateriaaliVersigard

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenAsennustyyppiSisällä Dia.PituusMax. PaineMaks. LämpötilaDia ulkopuolella.VahvistaminenHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A233 Poistoletku 3 / 8in Id 500ft 150psi | AA2AHY 10A233--3 / 8 "500ft.150 psi190-astetta F0.66 "Spiraali synteettinen lanka€950.11
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20026465 Poistoletku 1/2 tuuman Id 500ft 150psi | AA2AHZ 10A234 20026465--1 / 2 "500ft.150 psi190-astetta F0.78 "Spiraali synteettinen lanka€1,366.17
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A236 Poistoletku 1 tuuman Id 450ft 150psi | AA2AJB 10A236--1"450ft.150 psi190-astetta F1.39 "Spiraali synteettinen lanka€2,159.44
GOODYEAR-SUUNNITELLUT TUOTTEET 20026512 Poistoletku 1-1/2 tuumaa Id 300ft 150psi | AA2AJC 10A237 20026512--1.5 "300ft.150 psi190-astetta F1.88 "Spiraali synteettinen lanka€4,003.89
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ1 poistoletku 1.25 Id x 100 Feet 125 Psi | AB4PMH 1ZLJ1--1.25 "100ft.125 psi180-astetta F1.5 "Kangaslevyt€708.49
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ2 tyhjennysletku 2.5 Id x 100 jalkaa 125 Psi | AB4PMJ 1ZLJ2--2.5 "100ft.125 psi180-astetta F2.75 "Kangaslevyt€738.96
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZMW1 tyhjennysletku 1 1/2 tuuman tunnus x 25 jalkaa 125 psi | AB4PQX 1 ZMW 11.5 "Alumiininen nokka ja ura1.5 "25ft.150 psi180-astetta F1.78 "Synteettinen kangas€231.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A235 poistoletku 3/4in id 500ft 150psi
€1,505.21 / yksikkö