Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-292FB Pienennyskytkin 2-1 / 2 x 2 tuuman Slip Pvc | AD2RFV 3TNT4

GEORG FISCHER 829-292FB alennusliitin 2-1/2 x 2 tuuman liukuva PVC

Varastossa
Tuote: AD2RFV Malli: 829-292FBRistiviite: 3TNT4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€28.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine425 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2-1 / 2 "x 2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 829-338 supistusliitin 3 x 2 tuuman liuku PVC | AB3UMF 1VFH2 829-338Liitäntä x Liitäntä375 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€49.61
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-420FB Pienennyskytkin 4 x 2 tuuman liukastuva PVC | AB3UMH 1VFH4 829-420FBLiitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4 "x 2"€101.18
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-422 4 x 3 tuuman liukuputken alentava kytkin | AB3UMK 1VFH6 829-422Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4 "x 3"€88.36
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-101 Pienennyskytkin 3/4 x 1/2 tuuman liukastuva PVC | AC3ACP 2PME6 829-101Liitäntä x Liitäntä848 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "x 1 / 2"€6.98
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-130 Pienennyskytkin 1 x 1/2 tuuman liukastuva PVC | AC3ACQ 2PME7 829-130Liitäntä x Liitäntä630 psi 73 ° F: ssa1 "x 1/2"€9.56
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-131 Kytkimen pienennys 1 x 3/4 tuuman liukastuva PVC | AC3ACR 2PME8 829-131Liitäntä x Liitäntä630 psi 73 ° F: ssa1 "x 3/4"€9.52
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-210 Pienennyskytkin 1-1 / 2 x 3/4 tuuman Slip PVC | AC3ACT 2PMF1 829-210Liitäntä x Liitäntä471 psi 73 ° F: ssa1-1/2" x 3/4"€20.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 829-292FB alennusliitin 2-1/2 x 2 tuuman liukuva PVC
€28.64 / yksikkö