GENTEQ

Genteq (Regal-Beloit-tuotemerkki) on yli 30 vuoden ajan ollut johtava sähkömoottoreiden ja kondensaattorien valmistaja auto-, meri-, elintarvike- ja LVI-teollisuudessa. Lue lisää

Suodattaa

Pneumatiikka

GA5565K005

Moottorit

MD54722S0016505V6503V5KCP39PGS931SGA493GA460GA49403-005WMD5411S6410MD5469

Pneumatiikka Suodattaa

Osat

Tietoja GENTEQista

Sen laaja valikoima sisältää kondensaattoreita, puhaltimen/moottorin ohjaimia ja lauhdutintuulettimet vaihtomoottorit. Genteq harjattomat ECM-moottorit ovat LVI-moottoreita, joissa on sisäänrakennettu mikroprosessoriohjain moottorin nopeuden säätämiseksi. Nämä AC-moottorit ovat energiatehokkaampia kuin yleiskäyttöiset AC-moottorit. Ne on varustettu kuulalaakereilla alhaisen pyörimiskitkan saavuttamiseksi ja niitä voidaan käyttää enintään 55 asteen ympäristön lämpötilassa. Genteq kondensaattorit Ne on suunniteltu säätämään jatkuvasti vaihesiirtoa tai virtaa moottorin käämeille korkean vääntömomentin tuottamiseksi. Näissä kondensaattoreissa on metalloitu polypropeenikalvo, joka mahdollistaa itsekuumenemisen ja erittäin alhaisen dielektrisen häviön moottoreille. Nämä CSA-sertifioidut kondensaattorit ovat ihanteellisia käytettäviksi vain matalilla taajuuksilla, kuten 50 ja 60 Hz, toleranssilla +/-6 % lämpötila-alueella 40-70 astetta C. Genteq-kondensaattorit on varustettu UL-hyväksytyillä, paineherkillä katkaisijat, jotka pystyvät katkaisemaan käytettävissä olevat vikavirrat 10000 XNUMX ampeeriin asti. Näissä yksiköissä on alumiinikotelo ja teräskannet, jotka estävät korroosiota.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Genteq-moottorit ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Daytonin tai Centurentin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan moottoria, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Genteq-moottori.

Lähetys

Nämä Genteq-moottorit vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Genteq-moottorit toimitetaan kuriirikuljetuksena ja lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

EON moottorit

Näitä moottoreita käytetään ilmankäsittelylaitteissa, LVI-uuneissa, tuuletinsuodattimissa ja säädettävän ilmamäärän järjestelmissä. Niissä on ECM-työkalulaatikkopohjainen ohjelmointiohjelmisto ja ne tarjoavat vaihtelevan nopeuden frekvenssiin... Lue Lisaä 

Ensite Motors

Nämä vakiomomenttiset, harjattomat tasavirtamoottorit toimivat Near Field Communication (NFC) -tekniikalla, mikä mahdollistaa ohjelmoinnin sovelluksen kautta ilman moottorin manuaalista virtaa. Näissä moottoreissa on i... Lue Lisaä 

Evergreen EM-moottorit

Ne on suunniteltu korvaamaan suorakäyttöiset puhallinmoottorit ilmankäsittelylaitteissa ja kevyissä kaupallisissa sisäuuneissa, jotka alun perin suunniteltiin tavallisilla ECM-moottoreilla. Nämä Genteq-moottorit fea... Lue Lisaä 

GENTEQin kilpailuetuja

FORTIFI-järjestelmät

Genteq FORTIFI -järjestelmät ovat Perceptiv-älyn avulla varustettu täydellinen ekosysteemi antureista, moottoreista, ohjelmistoista ja laitteistoista komponenttien valvontaan ja ohjaukseen, jotta kylmälaitteet pysyvät käynnissä. Ne auttavat laitteita pysymään verkossa ja toimintakunnossa, vähentävät ylläpitokustannuksia ja raportoivat elintarviketurvallisuudesta. Nämä FORTIFI-järjestelmät lähettävät reaaliaikaisia ​​ilmoituksia toimintaparametreista, kuten muutoksista puhaltimen nopeudessa, lämpötilassa ja moottorin tehonkulutuksessa, kun ne ylittävät toiminta-alueensa. Niiden avulla käyttäjät voivat ohjata tuulettimen nopeuksia manuaalisesti mistä tahansa, vain Internet-yhteyden kautta.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin voin asentaa ohjaimen Regal heb- tai dec-tähteen?

Ohjaimen asennuksen kolme vakiovaihtoehtoa ovat sivupaneeliasennus, moottoriasennus (vain säteittäinen) ja rullaasennus.

Missä Genteqin kondensaattoreita valmistetaan?

Genteq-kondensaattorit valmistetaan Fort Waynessa, Indianassa.

Ovatko Genteq ECM -tuotteet UL tunnustettuja?

Kyllä, Genteq ECM -tuotteet ovat UL-hyväksyttyjä.