Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 759398 Magneettinen noukinteleskooppi 10 Lb | AC9YDX 3LJY7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 759398 Magnetic Pickup Telescoping 10 Lb

Varastossa
Tuote: AC9YDX Malli: 759398Ristiviite: 3LJY7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija1 / 2 "
Laajennettu pituus34 "
Kahvan tyyppiSuoraan
Pituus6.75 "
MateriaaliRuostumaton teräsakseli muovikahvalla
Vedon kapasiteetti10 lb
Pinnan koko1 / 2 "
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 396 Magneettinen noutotyökalu | AF4QZA 9GD34 396€15.15

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 759398 Magnetic Pickup Telescoping 10 Lb
€28.25 / yksikkö