GENERAL ELECTRIC

Vuodesta 1892 lähtien General Electric on valmistanut tuotteita lentoliikenteen, terveydenhuollon, sähkön, uusiutuvan energian, valmistus- ja rahoitussektoreille. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Bostonissa, Massachusettsissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Valaistus

LVI ja jäähdytys

Liimat, tiivisteet ja teipit

Pneumatiikka

Moottorit

Putkityöt

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö- Suodattaa

Käynnistimet ja kontaktoritKatso kaikki

  • Apukontaktit

    Normaalisti avoimet, normaalisti suljetut tai NO-NC-apukoskettimet nimellisarvolla 10A, 600VAC; ihanteellinen käytettäväksi IEC MC / TL -kontaktoreiden ja relelogiikkapiirien kanssa. Saatavana sivu-, taka- ja etukiinnitysvaihtoehtoina

  • Yhdistelmäkäynnistimet

    Siinä on normaalisti auki / normaalisti suljettu piirirakenne, joka on ihanteellinen teollisuuden moottoreiden ja valaistuksen ohjaussovelluksiin, sekä kuorman / linjan suojaus. Saatavana erilaisina virta- ja jänniteluokituksina

  • IEC magneettikontaktorit

    Ihanteellinen kondensaattoreiden, lämmityskuormien ja muuntajien kytkemiseen infrastruktuuri-, öljy- ja kaasuteollisuudessa, teollisuusautomaation ja rakennusalalla. Anna tarkat arviot automaattisirroille ja virtapiirikytkimille sähkökatkosten aikana

  • Valaistus magneettikontaktorit

    Käytetään teollisuuslaitoksissa, puistoissa, stadionilla ja rakennustyömailla sähkövirtapiirien virransyötön vaihtamiseksi. Valituissa malleissa on kompakti rakenne ja NEMA-luokiteltu kotelo, joka estää epäpuhtauksien pääsyn alttiina oleviin asennuksiin

  • Magneettiset käynnistimet elektronisella ylikuormituksella

    Ihanteellinen pumppujen, puhaltimien, moottorisahojen, puhaltimien ja kuljettimien käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Huolehdi sähkövirrasta kuljetinhihnajärjestelmän moottoreista ja komponenteista tarkkaa hallintaa varten. Tarjotaan ampeeriluokissa välillä 6.5 - 130 A

  • Magneettiset käynnistimet termisellä ylikuormituksella

    Varustettu kontaktorilla ja sähkömagneettisella ylikuormitusreleellä suojaamaan kalliita moottoreita moottorin ylikuormituksilta. Kykenee käsittelemään virtalähteitä, joiden ampeeriluokka on 9-270 A.Voidaan toimittaa kelajännitteillä 120, 240 ja 480 VAC

  • Manuaaliset moottorikytkimet ja käynnistimet

    Suunniteltu ylikuormitussuojaksi ja helpottamaan päälle / pois-toimintoja pumpun, tuulettimen, pienen työstökoneen ja kuljettimen pienissä 1-, 3- tai DC-moottoreissa. Tarjotaan 1, 2 ja 3 napaisessa kokoonpanossa

  • Manuaalinen käynnistystarvike

    Sisältää tyhjennys- ja etukannet, shuntit, pyörivät kahvat, kiskot, ylijännitesuojasarjat, kontaktilohkot ja alijännitteen vapautusmekanismit manuaalisten moottorikäynnistimien suojaamiseksi, korjaamiseksi ja parantamiseksi

  • Moottorin käynnistyskotelot
  • NEMA magneettikontaktorit

    Ihanteellinen kondensaattoripiirin kuormituksen ja vastuslämmityksen käsittelyyn sekä vaihtovirtamoottoreiden ohjaamiseen, jos tarvitaan erillinen ylikuormitussuoja. Varustettu avoimella / NEMA 1 -kotelolla moottorin osien kuumenemisen estämiseksi. Käytä maksimijännitteellä 480 VAC

  • Ylikuormitusreleet

    Tarjoa luotettava suoja nykyisessä ylikuormitustilanteessa tai vaihevirheessä. Ominaisuus bimetalli- ja lämpöanturimenetelmä tuottaa pienemmän virrankulutuksen. Saatavana 00, 0, 1 ja 10 NEMA-kokovaihtoehtona

  • Käynnistysohjaussarja

    Merkkivalo- / painonappi- / valintakytkinpaketit on suunniteltu moottorin huoltokäyttöön. Saatavana mustana ja punaisena

  • Lämpöyksiköt

    Käytetään moottorikäynnistimissä moottorin käyttöiän pidentämisen estämiseksi estämällä lämpö ylikuumenemista. Toimita täyden kuormituksen virtaluokat välillä 0.43 - 27.7 A

JakeluKatso kaikki

PainikkeetKatso kaikki

Tietoja GENERAL ELECTRICistä

Vuodesta 1892 lähtien General Electric on valmistanut tuotteita ilmailu-, terveydenhuolto-, sähkö-, uusiutuvan energian, valmistus- ja rahoitussektorille. General Electric -luettelo sisältää IEC -viiveajastimet, manuaaliset moottorisuojat, lämpöyksiköt, väylätulpat, LED -valaisimet, liitäntälaitteet, turvahälytykset ja pumpun ohjauslaatikot. General Electric TED -sarjan katkaisijat käytetään suojaamaan sähkölaitteita yhdessä haaravirtapiirin suojauksen kanssa, kun ne on liitetty ulkoisiin laitteisiin. Niissä on ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä toimintoja. Näissä katkaisimissa on kiinnityspultti ja korvakkeet, mikä helpottaa ja nopeuttaa kenttäasennusta. Nämä General Electric -katkaisijat sekä valaistut painikkeet, lämpöyksiköt, väyläpistokkeet ja ylikuormitusreleet ovat saatavana Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkin General Electricin MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Eatonin, Siemensin, Daytonin ja Schneider Electricin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia General Electric -tuotteita.

Lähetys

Nämä General Electric -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä General Electric -tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Quantum LMV - TEFC Motors

Quantum LMV - TEFC -moottoreissa on erittäin luja teräsroottori, tarkasti tasapainotetut staattorikäämit ja kehittynyt jäähdytysjärjestelmä, joka auttaa parantamaan suorituskykyä ja pidentämään moottorin käyttöikää. Th... Lue Lisaä 

Ultra-pystysuorat onttoakselimoottorit

General Electric Ultra Vertical Hollow Shaft (VHS) -moottorit on suunniteltu käytettäviksi pystysuuntaisissa pumppusovelluksissa, kuten veden- ja jätevedenpuhdistamoissa, öljyn ja kaasun tuotannossa ja kaivostoiminnassa.... Lue Lisaä 

YLEISSÄHKÖ Kilpailuedut

GEGARD Eristys

GEGARD-eristysjärjestelmät on suunniteltu täyttämään tai ylittämään kaikki koon, kuormituksen, jännitteen, sovelluksen ja käyttöympäristön vaatimukset. Ne parantavat luotettavuutta ja alentavat ylläpitokustannuksia sekä satunnaisesti käämitetyille että muotokäämitetyille AC-moottoreille ja -generaattoreille tarjoamalla vankan suojan saastumisen, lämpövaurion ja mekaanisen hankauksen aiheuttamia mahdollisia vikoja vastaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltaa General Electric Ultra VHS -moottoreita?

  • Tarkasta moottori- ja pumppukokoonpano säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Puhdista moottori ja ympäröivä alue säännöllisesti estääksesi lian ja roskien kerääntymisen.
  • Tarkista moottorin jäähdytysjärjestelmä ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat tarvittaessa.
  • Tarkkaile moottorin käyttölämpötilaa ja tärinätasoja havaitaksesi mahdolliset ongelmat ajoissa.
  • Voitele moottorin laakerit ja muut liikkuvat osat säännöllisesti kulumisen vähentämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Varmista, että moottori on kunnolla maadoitettu ja että kaikki sähköliitännät ovat tiukat ja tukevat.

Miten IEC-lisäsuojat eroavat katkaisijasta?

Katkaisijoita käytetään tyypillisesti ensisijaisina suojalaitteina, ja ne voivat käsitellä korkeampia virta- ja vikavirtoja. Lisäsuojaimia sitä vastoin käytetään lisäsuojana ja ne on usein mitoitettu pienemmille virroille.

Minkä kokoisia johtoja GE TEYD -sarjan katkaisijat sopivat?

Nämä TEYD-sarjan katkaisijat sopivat 14 - 4 AWG:n johtokokoihin.

Yksinomaiset tuotemerkit