Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

GE LIGHTING Q50G8/SCD Mini Halogen Polttimo 50w T4 120v | AA2CQY 10D910

GE LIGHTING Q50G8/SCD Mini Halogen Polttimo 50w T4 120v

Varastossa
Tuote: AA2CQY Malli: Q50G8/SCDRistiviite: 10D910

Hanki se elokuussa 19, Perjantai

€ 51.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiniatyyri Halogen Polttimo
Keskimääräinen lampun käyttöikä38.875 "
Keskimääräinen elämä1300 hr.
Base Type2-napainen (G8)
Lampun halkaisija1 / 2 "
Alkuperäinen lumenia700
Lamp Päivä.0.5 "
Lamp ShapeT4
Lamp OsastotMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens700
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Yleinen Lamp ShapeT
Ensisijainen sovellusGeneral Tarkoitus
Kaupan numeroQ50G8 / SCD
Jännite120
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensKaupan numeroWatts Hinta
GE LIGHTING Q25G9/CD Mini Halogen Polttimo 25w T4 120v | AA2CQX 10D909 Q25G9 / CD38.625 "3000 hr.2-napainen (G9)240240Q25G9 / CD25€ 51.25

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

GE LIGHTING Q50G8/SCD Mini Halogen Polttimo 50w T4 120v
€ 51.20 / yksikkö