Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q25G9 / CD Mini Halogeenilamppu 25w T4 120v | AA2CQX 10D909

GE LIGHTING Q25G9/CD minihalogeenipolttimo 25w T4 120v

Varastossa
Tuote: AA2CQX Malli: Q25G9/CDRistiviite: 10D909
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
€28.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen halogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä38.625 "
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base Type2-napainen (G9)
Lampun halkaisija1 / 2 "
Alkuperäinen lumenia240
Lampun halkaisija0.5 "
Lampun muotoT4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens240
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroQ25G9 / CD
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaCN

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q25G9/CD minihalogeenipolttimo 25w T4 120v
€28.68 / yksikkö