Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LC-MT48 / 0 Cove Light -asennuskisko 48 tuuman pituus | JOULUKUU 2MXD2

GE LIGHTING LC-MT48/0 Cove Light -asennuskiskon pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: TODELLISESTI Malli: LC-MT48/0Ristiviite: 2MXD7

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCove Light Asennusraita
Pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GE LIGHTING LC-MT48 / 15 Cove Light -asennuskisko 48 tuuman pituus | AC2ULZ 2MXD8 LC-MT48 / 15€16.80

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LC-MT48/0 Cove Light -asennuskiskon pituus 48 tuumaa
€15.44 / yksikkö