Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 6034BP -miniatyyripolttimo 6034 T1 3/4 28v | AA2CXH 10E058

GE LIGHTING 6034BP Pienoishehkulamppu 6034 T1 3/4 28v

Varastossa
Tuote: AA2CXH Malli: 6034BPRistiviite: 10E058

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base Type2-napainen (M-23)
Nykyinen piirretty240mA
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus0.64 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero6034
Jännite28
Watts0.24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTH

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 6034BP Pienoishehkulamppu 6034 T1 3/4 28v
€0.25 / yksikkö