Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 561 / BP2 -lamppu 561 12w T3 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LBQ 3BA99

GE LIGHTING 561/BP2 pienoislamppu 561 12w T3 13v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LBQ Malli: 561/BP2Ristiviite: 3BA99

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeJäykkä silmukka
Lampun halkaisija3 / 8 "
Nykyinen piirretty970mA
Alkuperäinen lumenia151
Lampun halkaisija0.375 "
Lampun muotoT3
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens151
Maks. Kokonaispituus1.72 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero561
Jännite13
Watts12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeKaupan numeroHinta
GE LIGHTING 211-2/BP2 Pienoislamppu 211-2 12w T3 13v-2 kpl | AC8LBB 3BA79 211-2 / BP2Pienikokoinen korkki211-2€0.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 561/BP2 pienoislamppu 561 12w T3 13v - 2 kpl pakkaus
€0.59 / yksikkö