GE LIGHTING 40CAC / L / BB CD4 -hehkulamppu Ca10 40w - 4 kpl pakkaus | AA2CXK 10E061

GE LIGHTING 40CAC/L/BB CD4 hehkulamppu Ca10 40w - 4 kpl pakkaus

Tuote: AA2CXK Malli: 40CAC/L/BB CD4Ristiviite: 10E061

Hanki se saattaa 2, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä38.625 "
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Alkuperäinen lumenia360
Lampun nimitys40CAC / L / BB CD4 / L
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoCA10
lampun tyyppiLiekinkärki
Lumens8-1 / 16 "
Maks. Kokonaispituus4.125 "
Lampun kokoCA
Ensisijainen sovelluskattokruunut
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8539294000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysLumensEnsisijainen sovellusHinta
GE LIGHTING 25CAC/L hehkulamppu Ca10 25w | AA9BKW 1C514 / 40045 25 SERT / L2531.25 "4000 hr.2500K18025 SERT / L180Yleinen tarkoitus€2.74
GE LIGHTING 25CAC hehkulamppu Ca10 25w | AA9NCH 1E343 / 15777 25 sertti2559 "1500 hr.2500K23525SERT 25PK235kattokruunut€2.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 40CAC/L/BB CD4 hehkulamppu Ca10 40w - 4 kpl pakkaus