Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25CAC/L hehkulamppu Ca10 25w | AA9BKW 1C514 / 40045

GE LIGHTING 25CAC/L hehkulamppu Ca10 25w

Varastossa
Tuote: AA9BKW Malli: 25CAC/LRistiviite: 1C514 / 40045

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä31.25 "
Keskimääräinen elämä4000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia180
Lampun nimitys25 SERT / L
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoCA10
lampun tyyppiLiekinkärki
Lumens180
Maks. Kokonaispituus4.125 "
Lampun kokoCA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 13316, Philips 310904

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysLumensEnsisijainen sovellusHinta
GE LIGHTING 40CAC / L / BB CD4 -hehkulamppu Ca10 40w - 4 kpl pakkaus | AA2CXK 10E061 40CAC / L / BB CD44038.625 "3000 hr.2800K36040CAC / L / BB CD4 / L8-1 / 16 "kattokruunut-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 25CAC hehkulamppu Ca10 25w | AA9NCH 1E343 / 15777 25 sertti2559 "1500 hr.2500K23525SERT 25PK235kattokruunut€2.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25CAC/L hehkulamppu Ca10 25w
€2.74 / yksikkö